Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK TD-8616 DSL-Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1991186
Hersteller:
     TP Link
Herst.-Nr.:
     TD-8616
EAN/GTIN:
     6935364060220
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
Modem
Modems
TP-LINK TD-8616 - DSL-Modem - Ethernet 100 - 24 Mbps
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
DSL-Modem
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Modem - ADSL2+ - RJ-11 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Firmware aktualisierbar
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x Telefonkabel ¦ 1 x Telefon-Splitter
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95 oder später, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5 Annex M
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Bus
Ethernet 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
2.8 cm
... > DCI > Netzwerk > Modems
Weitere Suchbegriffe: tp-link modem, adsl modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG