Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PS110U Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     820-WZ#K07
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PS110U
EAN/GTIN:
     6935364031008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
USB Netzwerk Server
Der TP-LINK-Printserver TL-PS110U erlaubt es, Ihren Computer aus der Schleife zu entfernen, wenn Sie ein Druckernetzwerk aufbauen. Alles, was getan werden muss, ist den TL-PS110U mit dem USB-Port des Druckers und dem LAN zu verbinden, und schon können Sie von überall aus Ihrem LAN auf den Drucker zugreifen.
TP-LINK TL-PS110U - Druckserver - USB 2.0 - 100Mb LAN - 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD, RAW, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 2.0
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, IPP, HTTP
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Novell NetWare 3.12 oder später, Apple MacOS 8.0 oder später, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 70%
Prozessor / Speicher
RAM
2 MB
Flash-Speicher
1 MB
Maße und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
3 cm
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
9
pro Stück
€ 4,80*
ab € 34,00*
€ 38,73*
1 Tag
24
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,01*
€ 38,74*
1 Tag
16
pro Stück
€ 2,50*
ab € 34,01*
€ 38,74*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 39,26*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-PS110P
ab € 34,80*
Ähnlich
TP-Link
TL-PS310U
ab € 34,06*
Ähnlich
TP-Link
TL-WPS510U
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG