Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK 204UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1970621
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-204UK
EAN/GTIN:
     0710931304411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der DVI-USB-KVM-Switch mit 2 Anschlüssen und Audio-Kit ermöglicht Ihnen die Steuerung von 2 Computern über eine einzige Konsole mit hochauflösender DVI-Technologie (Digital Video Image). Verwalten Sie 2 Computer mit DVI- und USB-Anschlüssen auf Knopfdruck mit einem Set aus USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor, Mikrofon und Lautsprechern. Genießen Sie Bilder in DVI-Qualität von beiden Computern. Sie brauchen keine zusätzlichen Kabel, alle erforderlichen Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Hören Sie Musik auf einem Computer, während Sie auf dem anderen arbeiten. Mit Hot-Plug-, Auto-Scan- und Hot-Key-Funktionen ist dieses vielseitige Gerät die perfekte Wahl für die Verwaltung von 2 Computern.
TRENDnet TK 204UK - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
2 x A/V-Kabel ¦ 2 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
15.4 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
0.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DVI-I ¦ 2 x USB Type B ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-I
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.