Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TP-Link TL-WR941ND 300Mbps Max Range Wireless Router


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-61562
Hersteller:
     TP-LINK Technologies
Herst.-Nr.:
     TL-WR941ND
EAN/GTIN:
     6935364051273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
TP-Link TL-WR941ND 300Mbps Max Range Wireless Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n (draft 2.0) - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, MIMO-Technologie, virtueller Server-Support, DHCP-Server
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, ICMP/IP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Encryption Algorithm
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Breite
20 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.8 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Linieneigenschaften
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Weitere Suchbegriffe: tp link router, pptp router, 4 port router
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 26,02*
€ 32,62*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,18*
€ 32,81*
12 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,50*
ab € 26,19*
€ 32,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 33,42*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 26,86*
€ 33,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)
TP Link
TL-SG1005D
ab € 10,57*
Sonstiges
TP-LINK TL-WR1043ND 300Mbps Ultimate Wireless Netzwerk Gigabit Router
TP Link
TL-WR1043ND
ab € 27,45*
Sonstiges
TP-LINK TL-WR841N WLAN-Router
TP Link
TL-WR841N
ab € 12,89*
Sonstiges
TP-LINK TL-WR841ND Wireless-LAN Router (2,4GHz, 300Mbps, 4-Port)
TP Link
TL-WR841ND
ab € 17,71*
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-1521-030
ab € 1,45*
Sonstiges
EFB-Elektronik
K8093.2
ab € 0,73*
Sonstiges
EFB-Elektronik
K8093.3
ab € 0,95*
Sonstiges
EFB-Elektronik
K8093.5
ab € 1,36*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
UP-CAT5F5
ab € 6,52*
Sonstiges
Patchkabel Cat.5 1m K8093.1
EFB-Elektronik
K8093.1
ab € 0,49*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG