Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco 520 Series Secure Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1961202
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SR520W-ADSLI-K9
EAN/GTIN:
     0882658183393
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
Cisco 520 Series Secure Router - Wireless Router - DSL - 4-Port-Switch - 802.11b/g - desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec-Passthrough, DHCP-Server
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
RAM
128 MB (installiert) / 128 MB (Max)
Kapazität
VPN-Tunnel : 10
Flash-Speicher
36 MB (installiert) / 36 MB (Max)
Encryption Algorithm
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA2, WPA-PSK
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, EAP-FAST
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL2+ over ISDN - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x Konsole - RJ-45
Verschiedenes
Breite
26.9 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.4 kg
Kennzeichnung
IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC950, VCCI-II, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, ACA TS001, AS/NZS 3260, FCC Part 68, CS-03, UL 1950 Third Edition, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15 B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern - 26 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL over ISDN, ADSL2+ over ISDN
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Gain Level
2.2 dBi
Linieneigenschaften
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG