Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Linksys SPS224G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1957680
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPS224G4-G5
EAN/GTIN:
     4260039346593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
business-switch cisco
Linksys SPS224G4 - Switch - verwaltet - 24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, Dynamic ARP Inspection (DAI)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet
Art
An Rack montierbar - 1U
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK, System
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Encryption Algorithm
MD5, SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Ports
24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Verschiedenes
Breite
43 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2 kg
Produktzertifizierungen
UL, cUL, CB, FCC Part 15 A
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: business-switch 24 port
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MGBLH1
ab € 134,99*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MGBT1
ab € 60,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG