Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-51982 Herst.-Nr.: GSW-0507 EAN/GTIN: 4015867140031 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne GSW-0507 - Switch - 5 x 10/100/1000 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, An der Wand montierbar, Jumbo-Frames-Support |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |  | Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 1000 Einträge |  | Ports | 5 x 10/100/1000 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 14,04* | € 18,01* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,05* | € 18,02* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,25* | € 18,26* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 15,77* | € 19,44* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 15,85* | € 20,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,04* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|