Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belkin OmniView E Series 4 Port KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1892503
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DB104P2EAB
EAN/GTIN:
     0722868650318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der erschwingliche OmniView E Series 4-Port KVM-Switch von Belkin ermöglicht die Steuerung von bis zu vier Computern über eine Tastatur, einen Videomonitor und eine Mauskonsole. Die E Series unterstützt bei Verwendung mit koaxialen VGA-Kabeln hochauflösende Grafik. Diese einfach und zuverlässige Lösung zum günstigen Preis wurde speziell für PS/2-Plattformen entwickelt, um Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen.
Belkin OmniView E Series 4 Port KVM Switch - KVM-Switch - 4 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 4 Anschlüsse
Art
Desktop
Max Auflösung
1920 x 1440 @ 75 Hz
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Ports
4 x KVM port(s)
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
4 x KVM - HD-15 ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2)
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
4 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS 5.x oder später, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux 8.x, Microsoft Windows 2000 / NT, Microsoft Windows Vista / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
21.6 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
119 g
Weitere Suchbegriffe: kvm 4-fach, kvm, linksys kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG