|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1892501 Herst.-Nr.: F1DB102P2EAB EAN/GTIN: 0722868650295 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin OmniView E Series 2 Port KVM Switch - KVM-Switch - PS/2 - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | KVM-Switch - 2 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Max Auflösung | 1920 x 1440 @ 75 Hz |  | Anz. lokale KVM-Benutzer | 1 lokaler Benutzer |  | Tastatur-/Mausschnittstelle | PS/2 |  | Ports | 2 x KVM port(s) | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Tastatur / Video / Maus (KVM) : 2 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ Display / Video : 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ Tastatur : 1 x generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ Maus : 1 x generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Breite | 13.2 cm |  | Tiefe | 6.4 cm |  | Höhe | 2.5 cm |  | Gewicht | 204 g |  | Lokalisierung | Europa |  | Enthaltene Kabel | 2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS 5.x oder später, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux 8.x, Microsoft Windows 2000 / NT, Microsoft Windows Vista / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |