Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco 2821 Integrated Services Router WAN Application Acceleration Bundle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1866866
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CISCO2821-WAE/K9
EAN/GTIN:
     0882658143205
Suchbegriffe:
Router
cisco router
pptp router
Cisco 2821 Integrated Services Router WAN Application Acceleration Bundle - Router - Gigabit LAN - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, MPLS-Unterstützung, Inhaltsfilterung, URL-Filterung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Festplatte
120 GB
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af
Gerätetyp
Router
Art
Desktop - modular - 2U
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON 2, Telnet, SNMP 3
RAM
1.25 GB
Flash-Speicher
128 MB
Authentifizierungsmethode
Secure Shell v.2 (SSH2)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x AIM ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x HWIC ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x NME-X ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x EVM ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PVDM ¦ 2 Speicher ¦ 1 CompactFlash-Karte
Verschiedenes
Breite
43.8 cm
Tiefe
41.7 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
11.4 kg
Kennzeichnung
CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, EN50082-1, CSA 22.2 No. 60950, AS/NZ 3548 Class A, JATE, FCC Part 15, ICES-003 Class A, CS-03, EN 61000-6-2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Cisco IOS IP Base
Systemanforderungen/Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.843,43*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 4.843,43* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG