Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Small Business Managed Switch SGE2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1797226
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SGE2010-G5
EAN/GTIN:
     4260039346555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch cisco
Cisco Small Business Managed Switch SGE2010 - Switch - verwaltet - 48 x 10/100/1000 + 4 x shared SFP - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar
Art
An Rack montierbar - 1U
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK, Einheit ID
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Encryption Algorithm
MD5
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Max. Einheiten pro Stack
4
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - Management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Verschiedenes
Breite
44 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.9 kg
Produktzertifizierungen
UL 60950, CSA C22.2, FCC CFR47 Part 15
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,73*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,73*
€ 1.144,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG