Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Storageworks 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1797094
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AM867A
EAN/GTIN:
     4948382582065
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN
SAN Switch
SFP Switch
HP StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch - Switch - 8 x SFP - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, Vollduplex-Modus
Gerätetyp
Switch - stapelbar
Art
An Rack montierbar - 1U
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FG, FC-FLA, FC-GS-2, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW, FC-VI, FC-FH
Ports
8 x SFP
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - Management ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - Management ¦ 8 x SFP (mini-GBIC)
Verschiedenes
Breite
42.9 cm
Tiefe
30.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
4.2 kg
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Brocade Advanced Zoning, Brocade WEB TOOLS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Weitere Suchbegriffe: hp san, san switch 8/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.633,51*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG