Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1797084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ833A
EAN/GTIN:
     4948382581419
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
HPE - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 0.5 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - für HPE SN3600B 32, SN6610C 32, SN6710C 64, SN6720C 64, SN6750, SN8500C/SN8700C 48, SN8700C 64
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
0.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brocade 16Gb/12 SAN Switch Module for HPE Synergy, 16Gb/24 Fibre Channel SAN Switch Module for HPE Synergy, 16Gb/24 SAN Switch Module Power Pack+ for HPE Synergy ¦ HPE 3600-24 v2 EI, 3600-24-PoE+ v2 EI, 3600-24-PoE+ v2 SI, 3600-24-SFP v2 EI, 3600-48-PoE+ v2 SI, 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN, 8/8 Base (0) e-port SAN, SN3600B 32Gb 24/8 8-port 16Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6000B, SN6610C 32Gb 32/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6610C 32Gb 32/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch, SN6710C 64Gb 24/8 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6710C 64Gb 24/8 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch, SN6710C 64Gb 24/8 64Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6710C 64Gb 24/8 64Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch, SN6710C 64Gb 24/8 Fibre Channel Switch, SN6720C 64Gb 48/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6720C 64Gb 48/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch, SN6720C 64Gb 48/24 64Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6720C 64Gb 48/24 64Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch, SN6720C 64Gb 48/24 Fibre Channel Switch, SN6750B, SN6750B Port Side Intake, SN8500C/SN8700C 48-port 32Gb Fibre Channel Director Module, SN8700C 64Gb 48-port 32Gb SFP+ Fibre Channel Director Module, SN8700C 64Gb 48-port Fibre Channel Director Module ¦ HPE StoreFabric SN3600B, SN3600B Power Pack+, SN4000B Power Pack+ SAN Extension Switch, SN6500B Power Pack+, SN6600B 32Gb 48/24, SN6600B 32Gb 48/24 Power Pack+, SN6600B 32Gb 48/48, SN6600B 32Gb 48/48 Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN6610C, SN6620C 24-port 32Gb SFP+ Fibre Channel Switch, SN6650B, SN6650B Power PAck, SN8600B 4-slot Power Pack+ Director Switch ¦ HPE Aruba 2530-48-PoE+, 2920-24G, 2920-24G-PoE+, 2920-48G, 2920-48G-PoE+, 2930F 24G 4SFP, 2930F 24G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 48G 4SFP, 2930F 48G 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP, 2930F 48G PoE+ 4SFP+, 5406 zl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 104,97*
Zubehör
Aruba
J9729AR
ab € 2.680,74*
Zubehör
HP
JG925A
ab € 599,61*
Zubehör
HP
JG936A
ab € 1.689,46*
Zubehör
HP
JG933A
ab € 1.999,67*
Zubehör
HP
JG937A
ab € 2.183,89*
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.538,33*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.704,65*
Zubehör
HP
JG932A
ab € 1.195,15*
Zubehör
HP
JG934A#ABB
ab € 2.099,56*
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.278,60*
Zubehör
HP
TC440AAE
ab € 28.394,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.