Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

DIGITUS Installation Cable DK-1531-V-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1003-1793794
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DK-1531-V-1
EAN/GTIN:  4016032241157
DIGITUS Installation Cable - Bulkkabel - 100 m - SFTP - ( Kategorie 5e ) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EIA/TIA-568B Kategorie 5e , ISO/IEC 11801
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS Installation Cable
Assmann
DK-1611-V-305
ab € 74,50*
Sonstiges
DIGITUS Installation Cable DK-1531-V-305
Assmann
DK-1531-V-305
ab € 75,90*
Sonstiges
DIGITUS Installationskabel, Kat.5e F/UTP, 305 m, grau (11001576)
Assmann
DK-1521-V305
ab € 71,15*
Sonstiges
Assmann
DK-1531-VH-1
ab € 27,28*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-V-1
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG