| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1793685 Herst.-Nr.: 82001 EAN/GTIN: 4043619820016 |
| | |
|
| | |
| Das USB zu Drucker Kabel von Delock ermöglicht den Betrieb eines Druckers mit Centronics Schnittstelle an einem Computer mit USB Anschluss. Somit können Sie die Möglichkeiten Ihres Druckers in vollem Umfang nutzen. Delock USB to Printer adapter cable - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Parallel-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Parallel | | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | | Ports | IEEE 1284 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 0.8 m | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | | Zusätzliche Anforderungen | USB-Anschluss | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A Centronics Adapter, usb d-sub adapter delock, lpt controller, usb kabel 0,8m |
| | |
| |