Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-56877 Herst.-Nr.: WPS-1133 EAN/GTIN: 4015867142264 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne WPS-1133 - Druckserver - Hi-Speed USB/parallel - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 10 cm |  | Tiefe | 18 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 255 g |  | Gerätetyp | Druckserver |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB/parallel | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | DHCP Support |  | Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung, Status |  | Remoteverwaltungsprotokoll | Telnet, IPP, HTTP |  | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 20 m | Verschiedenes | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK |  | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 68,70* | € 76,00* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 68,71* | € 76,01* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 69,62* | € 76,88* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 7,00* | ab € 72,33* | € 79,53* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 75,58* | € 85,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,70* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|