Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK 803R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1781577
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-803R
EAN/GTIN:
     0710931304305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit Hilfe dieses 8-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie mehrere Computer über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Das in ein Gestell montierbare Gerät unterstützt auf der PC-Seite USB-Anschlüsse und auf der Konsolenseite USB- sowie PS/2-Anschlüsse. Der Umschalter ist mit allen geläufigen Hardware-Plattformen wie PC, Linux und Mac kompatibel. Der Wechsel zwischen den PCs erfolgt mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Drucktasten. Die PCs lassen sich während des laufenden Betriebs anschließen, so dass keine Ausfallzeiten auftreten. Der 8-fache USB-KVM-Umschalter ist die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.
TRENDnet TK 803R - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Statusanzeiger
Aktiv, Auswahl
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Ports
8 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
40.7 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM DB-15 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm, kvm, 8 port kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CU06
ab € 10,19*
Zubehör
Trendnet
TK-CU10
ab € 13,68*
Zubehör
Trendnet
TK-CU15
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.