| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1778164 Herst.-Nr.: DK-1531-V-305 EAN/GTIN: 4016032241164 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installation Cable - Bulkkabel - 305 m - SFTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 24/1 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel sf/utp grau, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| |