|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1777579 Herst.-Nr.: FSW-0511 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne FSW-0511 - Switch - 5 Anschlüsse - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX - extern Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.1 cm |  | Tiefe | 8.5 cm |  | Höhe | 2.8 cm |  | Gerätetyp | Switch |  | Art | Extern |  | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 5 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung, Link OK |  | Anz. Anschlüsse | 5 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Kommunikationsmodus | Halbduplex, Vollduplex |  | Switching-Protokoll | Ethernet | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert |  | Montagekit | Inbegriffen | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |