| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1775580 Herst.-Nr.: 87414 EAN/GTIN: 4043619874149 |
| | |
|
| | |
| Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie bis zu vier serielle Geräte über einen USB Port anschließen. Delock USB 2.0 to 4 port serial HUB - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Datenübertragungsrate | 230.4 Kbps | | Ports | RS-232 x 4 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista | | Zusätzliche Anforderungen | USB-Anschluss | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 | | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb hubs 4fach |
| | |
| |