Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco ASA 5580-20 Firewall Edition 8 Gigabit Ethernet Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1772493
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASA5580-20-8GE-K9
EAN/GTIN:
     0882658201486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall cisco
Cisco ASA 5580-20 Firewall Edition 8 Gigabit Ethernet Bundle - Sicherheitsanwendung - 2 / 6 - 8 Anschlüsse - Gigabit LAN - 4U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
67.3 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
29.9 kg
Gerätetyp
Sicherheitsanwendung
Installierte Module (Max. Anz.)
2 ( 6 )
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Verwaltung - Ethernet 1000 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Verwaltung - Konsole - RJ-45 ¦ 8 x Netzwerk - Ethernet 1000
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
6 (gesamt)/ 4 (frei) x Erweiterungsanschluss
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Anz. Anschlüsse
8
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen : 1000000 ¦ PSec-VPN-Peers : 5000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 100 ¦ SSL-VPN-Peers : 2 ¦ Sicherheitsrichtlinien : 2
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, AES
Leistung
Firewall-Durchsatz : 6,5 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz : 1 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55022 Class A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Installierter RAM (Max.)
8 GB
Speicher / Speicherkapazität/Installierter Flash-Speicher (max.)
1 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.172,65*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG