Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN MasterView CS1732B KVMP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1767763
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1732B
EAN/GTIN:
     4710423775060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN MasterView CS1732B KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Statusanzeiger
Port Status, Auswahl
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B, RoHS
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
0.55 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 2 x 15-polig SPHD ¦ 2 x USB Type A ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x RJ-11 Management ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,81*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,36*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,28*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,50*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.