Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1734B KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1765621
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1734B
EAN/GTIN:
     5704327561064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1734B - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
4 x VGA-/Audio-/USB-Kabel ¦ 1 x Datenkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, SunOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
0.78 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 Type A ¦ 4 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ Tastatur / Video / Maus (KVM): 4 x 15-polig SPHD ¦ 1 x RJ-11 Management ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x VGA HD-15
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.366,03*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.193,71*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.199,49*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,81*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,36*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,28*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,50*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,67*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 79,84*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.