Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-92096 Herst.-Nr.: DK-1741-VH-5 EAN/GTIN: 4016032241324 |
| | |
|
|  |  |
 | DIGITUS Installation Cable - Bulkkabel - 500 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 7 - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Paare in Metallfolie (PiMf) |  | Farbe | Orange |  | Länge | 500 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7 |  | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung |  | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 |  | Drähte pro Kabel | 8 Kabel |  | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) |  | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenuebertragungskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kat5, Kat7, Kontrollkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Signalkabel, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel cat7 500m, cat 7 500m, cat7 sftp |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 239,09* | € 244,56* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 239,09* | € 244,56* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 239,10* | € 244,58* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 245,18* | € 250,72* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 259,57* | € 265,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 239,09* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|