Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1359-TN-DQ-S163 Herst.-Nr.: DGS-3200-10 EAN/GTIN: 7900693063272 |
| | |
|
|  |  |
 | D-Link DGS 3200-10 - Switch - verwaltet - 8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |  | Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Port Status, Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2 |  | RAM | 128 KB |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge |  | Encryption Algorithm | SSL, SSL 3.0, SSL 2.0 |  | Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |  | Max. Einheiten pro Stack | 32 |  | Ports | 8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 10 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig - Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) | Verschiedenes | Breite | 28 cm |  | Tiefe | 18 cm |  | Höhe | 4.3 cm |  | Gewicht | 1.7 kg |  | Produktzertifizierungen | UL, C-Tick, VCCI Class A ITE, CB, FCC | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 16 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 197,98* | € 203,85* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 199,86* | € 205,59* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,00* | ab € 201,54* | € 207,14* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 201,63* | € 207,22* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 201,12* | € 209,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|