Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TP-Link TL-SG1008D 8-Port Gigabit Desktop Switch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     957-7660
Hersteller:
     TP-LINK Technologies
Herst.-Nr.:
     TL-SG1008D
EAN/GTIN:
     6935364020262
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
TP-Link TL-SG1008D 8-Port Gigabit Desktop Switch - Switch - 8 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Art
Desktop
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung
Ports
8 x 10/100/1000
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
Breite
18.6 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
4.4 cm
Produktzertifizierungen
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 957
pro Paket
€ 8,90*
ab € 15,11*
€ 19,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,37*
€ 19,69*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 16,94*
€ 21,64*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 17,00*
€ 21,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,03*
€ 22,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 957
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 957
Versand: Lager 957
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 957
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)
TP Link
TL-SG1005D
ab € 10,57*
Sonstiges
TP-LINK TL-SG1008 Netzwerk Switch 1000Mbps (8x Gigabit LAN Ports, mountable)
TP Link
TL-SG1008
ab € 34,58*
Sonstiges
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19
TP Link
TL-SG1016D
ab € 56,35*
Sonstiges
Produktabbildung
BTR Netcom
1307381001-I
ab € 7,57*
Sonstiges
Produktabbildung
BTR Netcom
1307381002-I
ab € 7,64*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 61,43*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 30,88*
Sonstiges
Produktabbildung
Dätwyler
ab € 8,12*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 13,56*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
UP-CAT5F5
ab € 6,52*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,31*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,44*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG