| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1694520 Herst.-Nr.: 2L-1715 EAN/GTIN: 4710423770508 |
| |
|
| | |
| ATEN - Stacking-Kabel - DB-25 (M) zu DB-25 (W) - 15 m - für MasterView Pro Model CS1004, Pro Model CS1008, Pro Model CS1016 Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 15 m | | Typ des Netzwerkkabels | Stacking-Kabel | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ATEN MasterView Pro Model CS1004, Pro Model CS1008, Pro Model CS1016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, KVM Kabel, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Stacking-Kabel, Stackingkabel, kvm kabel 15 m, kvm kabel, aten kvm kabel |
| | |
| |