Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1689250
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700
EAN/GTIN:
     4014619284931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN CE 700 - KVM-Extender - bis zu 150 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB - Type A weiblich ¦ 2 x VGA - HD-15 weiblich
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,08*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.818,69*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 90,42*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 606,69*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,91*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,60*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,25*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,14*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 571,66*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 181,37*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,15*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 669,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.