Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Router 24-Port 10/100 DFIC- MSR Kabelrouter
3com Router 24-Port 10/100 DFIC- MSR Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     C1003-1683943
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     0231A63V
EAN/GTIN:
     6934648001539
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Router
router 24 port
router
3Com Router - Erweiterungsmodul - Double Flexible Interface Card (DFIC) - 10/100 Ethernet x 24 - für MSR 50-40, 50-60
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
Double Flexible Interface Card (DFIC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Ports
10/100 Ethernet x 24
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com MSR 50-40, 50-60
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Double Flexible Interface Card (DFIC)
Schnittstellen
24 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: hp router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.