Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Router 16-Port 10/100 MIM- MSR Kabelrouter
3com Router 16-Port 10/100 MIM- MSR Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     C1003-1683924
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     0231A60X
EAN/GTIN:
     6934648001331
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Router
hp router
router
3Com Router - Erweiterungsmodul - Multifunction Interface Module (MIM) - 10/100 Ethernet x 16 - für MSR 30-16, 30-16 PoE, 30-20, 30-20 PoE, 30-40, 30-40 PoE, 30-60, 30-60 PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
Multifunction Interface Module (MIM)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Ports
10/100 Ethernet x 16
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com MSR 30-16, 30-16 PoE, 30-20, 30-20 PoE, 30-40, 30-40 PoE, 30-60, 30-60 PoE
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Multifunction Interface Module (MIM)
Schnittstellen
16 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: 16 port router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.