| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1671051 Herst.-Nr.: 89177 EAN/GTIN: 4043619891771 |
| | |
|
| | |
| Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe serielle, sowie eine externe parallele Schnittstelle. Sie können Geräte wie Scanner, Drucker, Maus etc. an die Karte anschließen. Delock PCI Express card 4 x serial, 1x parallel - Adapter Parallel/Seriell - PCIe - RS-232 - 4 Anschlüsse + 1 paralleler Port Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Adapter Parallel/Seriell - 4 Anschlüsse | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Zusatzanschlüsse | 1 paralleler Port | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 1 x Halterung mit bis zu zwei DB9-Anschlüssen, 1 x Halterung mit DB25-Anschluss | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express ¦ 2 x Erweiterungssteckplatz | | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, delock adapter rs232 |
| | |
| |