Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 643-810820 Herst.-Nr.: IFE-0501 EAN/GTIN: 4015867140314 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne Industrial PoE Switch IFE-0501 - Switch - 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX - Desktop - PoE - Gleichstrom Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x |  | Gerätetyp | Switch - 4 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Port Status, Link Activity, Collision Status, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, System |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 1000 Einträge |  | Power Over Ethernet (PoE) | PoE |  | Ports | 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE ¦ 1 x 100Base-FX - SC multi-mode x 2 | Verschiedenes | Breite | 3 cm |  | Tiefe | 9.5 cm |  | Höhe | 14 cm |  | Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, IEC 60529 IP30 |  | Montagekit | Mitgeliefert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | DC 48 V |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 58 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 643 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 172,70* | € 180,05* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 210,44* | € 215,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 209,59* | € 221,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 643 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 643 |  | Versand: Lager 643 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|