Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne ViewCon KVM-1631 Combo KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1669565
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-1631
EAN/GTIN:
     4015867138083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der LevelOne KVM-1631 Combo-KVM-Switch mit 16 Anschlüssen ermöglicht es Benutzern, eine Serverfarm oder Computer, die an den KVM-Switch angeschlossen sind, entweder über den lokalen Konsolen- oder den Remote-Konsolenanschluss zu steuern und zu verwalten. Der LevelOne KVM-1631 Combo KVM Switch lässt sich einfach mit einer PS/2- oder USB-fähigen Tastatur und Maus sowie einem VGA-Monitor über den lokalen Konsolenport verbinden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die an den KVM-Umschalter angeschlossenen Systeme direkt zu steuern.
LevelOne ViewCon KVM-1631 Combo KVM Switch - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Unterstützung für Access Control List (ACL)
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse - stapelbar
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
1920 x 1440
Maximale Videobandbreite
200 MHz
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, PC DOS, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 1 (Max)
Schnittstellen
16 x KVM HD-15 ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung DB-15 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x VGA HD-15
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,58*
€ 619,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,48*
€ 601,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,35*
€ 556,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.