|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1643141 Herst.-Nr.: 95801 EAN/GTIN: 4043619958016 |
| | |
|
|  |  |
 | DeLock WLAN Mini PCI Express - Netzwerkadapter - PCI Express Mini Card - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Gerätetyp | Netzwerkadapter |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express Mini Card | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express Mini Card | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM | Verschiedenes | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows CE 5.0, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows CE 6.x |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |