Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-9005/B5-N Anschlussdose, Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1636170
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-9005/B5-N
EAN/GTIN:
     4016032175759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
cat6 datendose 2xrj45
datendose cat 6
DIGITUS DN-9005/B5-N - Anschlussdose, Unterputz - geeignet für Wandmontage - CAT 6 - STP - RJ-45 X 2 - RAL 9010 (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9010
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz - CAT 6
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Gewinkelt
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Anzahl der Paare
4
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.