|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1628521 Herst.-Nr.: C300RI EAN/GTIN: 8714909018531 |
| | |
|
|  |  |
 | Conceptronic C300Ri - Netzwerkadapter - PCI - 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Gerätetyp | Netzwerkadapter |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |  | Datenübertragungsrate | 300 Mbps |  | Max. Reichweite (außen) | 700 m |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |