|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1627634 Herst.-Nr.: DA-70227 EAN/GTIN: 4016032211891 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS DA-70227 - Hub - 7 Anschlüsse - Hi-Speed USB extern Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Hub |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig weiblich |  | Konnektivität/Schnittstellen | 7 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig weiblich | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Hi-Speed USB |  | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 |  | Datenübertragungsrate | 480 Mbps |  | Statusanzeiger | Stromversorgung |  | Anz. Anschlüsse | 7 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |