Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK 209K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1626117
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-209K
EAN/GTIN:
     0763615999755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 2-Port-USB-Audio-KVM-Switch können Sie Multimedia-PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprechersatz steuern. Mit dem KVM-Umschalter können Sie nicht nur Monitor, Tastatur und Maus, sondern auch Mikrofon und Lautsprecher gemeinsam nutzen. Mit einem einfachen Tastendruck macht dieser KVM-Switch das lästige Vertauschen von Kabeln und das Umschalten zwischen 2 PCs überflüssig. Mit seinen Hot-Plug-, Auto-Scan- und Hot-Key-Betriebsfunktionen ist der TK-209K die perfekte Wahl für die Verwaltung von 2 PCs.
TRENDnet TK 209K - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Enthaltene Kabel
2 x VGA- / Audiokabel - 1.2 m ¦ 2 x Audiokabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
9.8 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA HD-15 ¦ Audio: 2 x 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.