Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK 207K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1625877
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-207K
EAN/GTIN:
     0710931304237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem USB-KVM-Switch mit 2 Ports können Sie zwei PCs mit einer einzigen Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Wechseln Sie zwischen den beiden PCs mit nur einem Knopfdruck! Separate KVM-Kabelsätze sind im Lieferumfang des KVM-Switch enthalten, sodass Sie sofort mit der Steuerung von zwei PCs beginnen können. Die KVM-Kabel versorgen den KVM-Switch auch mit Strom, sodass kein Netzteil erforderlich ist. Die Bedienung über Schnelltasten bietet sofortigen Zugriff auf die PC-Umschaltfunktion und die automatische Suche. Der 2-Port-USB-KVM-Switch ist die ideale Lösung für die Verwaltung mehrerer PCs, da er Hot-Plug-Funktionen und Audible Feedback bietet.
TRENDnet TK 207K - KVM-Switch - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
9.8 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
99 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x KVM HD-15 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x VGA HD-15
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.