Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink ipeps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1619300
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     AL-IPEPS
EAN/GTIN:
     8716065239423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
AdderLink ipeps - KVM-Switch - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Skalierbare Bündelung, Abtastautomatik pro Gerät, verwaltbar, virtueller Server-Support
Gerätetyp
KVM-Switch
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS
Max Auflösung
1600 x 1200
Gehäusetyp
Desktop 2U
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Verschlüsselungsalgorithmus
RSA, 128-Bit AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1 m ¦ 1 x USB-Adapter
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (47/63 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UNIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
340 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Ethernet 10/100 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,93*
€ 734,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,51*
€ 707,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,81*
€ 631,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487588-2
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.