Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belkin OmniView PRO3 USB & PS/2 8-Port KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1618305
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DA108ZEA
EAN/GTIN:
     7228686377398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM
KVM Switch
Der OmniView PRO3 USB und PS/2 KVM-Switch ermöglicht die einfache und zuverlässige Serversteuerung mit überragender Leistung. Der Switch gestattet es Netzwerkadministratoren, bis zu vier, acht oder 16 Server mit USB- oder PS/2-Plattform von einer einzelnen Konsole aus zu steuern. Die KVM-Switches der PRO Series sind die branchenweit meistverkauften Geräte für kleine bis mittlere Serverräume, Zweigstellen sowie Prüf- und Entwicklungslabore. Der Switch ist darauf ausgelegt, mit Ihrem Servernetz mitzuwachsen und kann über spezifische Anschlüsse einfach mit anderen OmniView PRO Series oder SMB KVM-Switches in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256Server zu unterstützen. Zur Verbindung Ihrer Server und Computer sind Belkin PRO3 KVM-Kabel erforderlich.
Belkin OmniView PRO3 USB & PS/2 8-Port KVM Switch - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - stapelbar
Art
Desktop
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1440 @ 75 Hz
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Ports
8 x KVM port(s)
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM 50 pin Centronics ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung DB-25 ¦ 1 x RJ-11 Management ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD-15
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft DOS 5.x oder später, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux 8.x, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
4.2 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Belkin
F1D9401-06
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG