Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBx908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1605987
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX908-00
EAN/GTIN:
     0767035187525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der branchenführende modulare SwitchBlade x908 von Allied Telesis ist die ideale Lösung für den Kern moderner Unternehmensnetzwerke, in denen Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung die wichtigsten Anforderungen sind. VCStack bietet hervorragende Ausfallsicherheit, indem es Ihnen ermöglicht, aus zwei physischen Geräten ein einziges "virtuelles Chassis" zu erstellen. Fällt ein Stack-Gerät aus, wird der Datenverkehr nahtlos auf das andere umgeleitet, so dass eine Unterbrechung des Netzwerks vermieden wird. VCStack bietet einen ausfallsicheren Kern zu einem Bruchteil der Kosten eines vollständigen gehäusebasierten Systems und ermöglicht es Ihnen, den Stack als einen einzelnen Knoten im Netzwerk zu verwalten, was Ihre Verwaltungsaufgaben erheblich vereinfacht. Bei der Entwicklung des SwitchBlade x908 stand die Zuverlässigkeit im Vordergrund. Mit dualen Netzteilen, Lüftermodulen und einer umfassenden Palette von Erweiterungsmodulen (XEMs), die alle im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, können Sie das System bei Bedarf warten und neu konfigurieren, ohne die Betriebszeit des Netzwerks zu beeinträchtigen. Außerdem können Sie Ihren Netzwerkkern bei Bedarf erweitern, ohne die Hardware austauschen zu müssen - fügen Sie einfach weitere XEMs aus dem Sortiment hinzu: 10/100/1000 Mbit/s in Kupfer und Glasfaser sowie 10 Gigabit Ethernet (10GbE) in Glasfaser. Die hohe Leistung macht den SwitchBlade x908 zu einem idealen Kern- oder Aggregationsgerät. Genießen Sie niedrige Latenzzeiten und wirespeed L3-Routing in einem kompakten Gerät mit 3 Rackeinheiten, kombiniert mit einer 640 Gbps Switching Fabric. VCStack verwendet Hochgeschwindigkeits-Stacking-Links, um eine Backplane-Kapazität von 160 Gbit/s bereitzustellen.
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx908 - Switch - L3 - managed - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, Austausch von Hot-Swap-Modulen, Layer 3 switching, Layer 2 switching, dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v
Gerätetyp
Switch - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3
RAM
512 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher
32 MB Flash
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, RIP-2, IGMPv2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, Multiprotocol BGP, ECMP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Gehäusetyp
An Rack montierbar 3U
Max. Einheiten pro Stack
4
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, TLS, DH, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
MTBF
150,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
45.5 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
14.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 8 (Max)
Schnittstellen
1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung x 2 ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Management ¦ 1 x Konsole Management
Erweiterungssteckplätze
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.205,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.440,56*
€ 6.474,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.395,54*
€ 6.420,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.266,56*
€ 6.267,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.205,28*
€ 6.194,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.