Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ISDN-NTBA Connecting Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1599798
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044825
EAN/GTIN:
     4007249448255
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
Hama ISDN-NTBA Connecting Cable - ISDN-Kabel - TAE-F (M) zu RJ-11 (2-polig) (M) - 6 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
6 m
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Konnektivität
Anschluss
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-11 (2-polig) - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.