Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1596275
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61393
EAN/GTIN:
     4043619613939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem externen USB Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.
Delock - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61729
ab € 14,26*
Zubehör
Delock
61724
ab € 6,50*
Zubehör
Delock
61762
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.