Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card 2 x Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1595742
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89125
EAN/GTIN:
     4043619891252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe Parallele Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker etc. anschließen.
Delock PCI Express Card 2 x Parallel - Parallel-Adapter - PCIe - parallel - 2 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Parallelport (extern)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig (außerhalb) ¦ 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig (an Kabel)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.