Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link All-In-One ADSL2+ Modem Router DSL-2741B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1593894
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-2741B/DE
EAN/GTIN:
     0790069303494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
D-Link All-In-One ADSL2+ Modem Router DSL-2741B - Wireless Router - DSL - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, Intrusion Detection System (IDS), MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, MIMO-Technologie, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, PPPoA, AAL5
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, UPnP
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, LAN, WPS
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet
Kapazität
NAT-Sitzungen : 4096
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Routing Protocol
RIP, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL2+ - RJ-11
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
18.28 cm
Tiefe
12.78 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
236 kg
Lokalisierung
Deutschland
Kennzeichnung
WHQL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
2
Linieneigenschaften
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DWA-547
ab € 22,02*
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DWA-140
ab € 11,43*
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DWA-643
ab € 40,63*
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DWA-556
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG