Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Small Business WAP200E Wireless-G Exterior Access Point: PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1583757
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WAP200E-EU
EAN/GTIN:
     4260039345725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point poe
Cisco Small Business WAP200E Wireless-G Exterior Access Point: PoE - Drahtlose Basisstation - 802.11b/g
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
1.12 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Robustes Design
Außen
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Antenne - Anschlußstück Serie N ¦ 1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Repeater-Modus, SpeedBooster-Technologie, MIMO-Technologie, LAN-to-LAN-Bridging, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, 256-Bit-AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Basic Service Set Identifier (BSSID)
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3.7 m
Kennzeichnung
IC, FCC
Software
Systemanforderungen/Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Richtwirkung
Gerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
6 dBi
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Festplatte
Keine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG