Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco Unified Communications 520 for Small Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1579619
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UC520-8U-2BRI-K9
EAN/GTIN:
     5906738418801
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway cisco
voip gateway
Die Cisco Unified Communications 500-Serie, ein wesentlicher Bestandteil des Cisco Smart Business Communications System, ist eine Unified-Communications- Lösung für kleine Unternehmen. Sie liefert Vermittlung, Sprachnachrichten, einen automatischen Ansagedienst, Videounterstützung, Security und Wireless-Anbindung und kann mit existierenden Desktop-Anwendungen, wie Kalender, E-Mail und CRM Software (Customer Relationship Management), integriert werden. Die Cisco Unified Communications 500-Serie bietet echte Unified-Communications-Technologie der Enterprise-Klasse und lässt sich schnell und flexibel auf das geforderte Kommunikationsumfeld anpassen.
Cisco Unified Communications 520 for Small Business - VoIP-Gateway - 8 Benutzer - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.7 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
3.6 kg
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Installierte Module (Max. Anz.)
0 ( 1 )
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
2 x Modem ¦ 4 x Modem - RJ-11 ¦ 8 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 ( WAN ) ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Audio ¦ 1 x Verwaltung
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x VIC
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, MAC-Adressenfilter
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Switching-Protokoll
Ethernet
Encryption Algorithm
LEAP, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, CSA 22.2 No. 60950, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, EN300-386, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 55022
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.729a
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Telefonieschnittstellen
4 Telefone (FXS), 2 Telefone (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen
Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.251,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
ACS-UC500RM-19=
ab € 74,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG