Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN MasterView CS-1764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1572926
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS-1764
EAN/GTIN:
     4710423773073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN MasterView CS-1764 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98 Second Edition oder später
Maße und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
7.45 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x DVI-I ¦ 4 x USB Type B ¦ 4 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x mini-Telefon 3,5 mm Management ¦ 1 x DVI-I ¦ 4 x USB Type A ¦ 1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,07*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.