Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Small Business MFEFX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1547653
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     MFEFX1
EAN/GTIN:
     4260039345473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC
GBIC-Modul
gbic cisco
Cisco Small Business MFEFX1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 100Base-FX - LC Multi-Mode - Plug-in-Modul - bis zu 2 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
18 g
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Art
Plug-in-Modul
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 100Base-FX - LC Multi-Mode x 2
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
100Base-FX
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, ICES-003, CB, FCC Part 15
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG